SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6035-013 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 657.6035-013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 35 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie MBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636204529
Artikelnummer
SCA657.6035-013
Herstellernummer
657.6035-013
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
520 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
4
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
380 mm


