SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6036-091 MBOX3 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 657.6036-091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636209661
Artikelnummer
SCA657.6036-091
Herstellernummer
657.6036-091
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
MBOX è una gamma di quadri da cantiere realizzati in materiale termoplastico antiurto. La serie comprende tre diversi versioni: MBOX2, MBOX3 ed MBOX5 con potenza massima di 85 KW e grado di protezione IP66. L'estrema compattezza degli involucri e la maniglia a scomparsa rendono i quadri facilmente trasportabili all'interno del cantiere. L'elevato numero di moduli DIN installabili rende la serie MBOX estremamente flessibile ed adatta a soddisfare tutte le esigenze impiantistiche. I quadri MBOX sono equipaggiabili con prese industriali, con prese domestiche stagne o con prese interbloccate fino a 63A. L'illuminazione del vano prese e di quello protezioni tramite sensore crepuscolare, di serie in MBOX 3 e 5, tutela la sicurezza dell'operatore anche in condizioni di scarsa visibilità Ogni quadro viene fornito con dichiarazione di conformità e schema elettrico. Per qualsiasi esigenza di personalizzazione è attivo in SCAME un puntuale servizio di analisi e preventivazione.


