SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6134-113 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE C/FUSIBILI - 657.6134-113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636205250
Artikelnummer
SCA657.6134-113
Herstellernummer
657.6134-113
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
2
Tiefe:
380 mm


