SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.6136-042 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE C/FUSIBILI - 657.6136-042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 18 kVA
Schutzart (IP) - IP66
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636207445
Artikelnummer
SCA657.6136-042
Herstellernummer
657.6136-042
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
18 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
520 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
380 mm


