Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8134-054 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE S/FUSIBILI - 657.8134-054

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8134-054 MBOX3 CON SPINA FISSA PRESE S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Anschlussleistung - 3 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636036076

Artikelnummer

SCA657.8134-054

Herstellernummer

657.8134-054

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussleistung:

3 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

2

Tiefe:

380 mm

IP66