Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-1131 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI - 657.8936-1131

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-1131 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636250526

Artikelnummer

SCA657.8936-1131

Herstellernummer

657.8936-1131

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

Quadro MBOX3. Serie commerciale: Serie MBOX3. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° pr.bloccate s/fus. Plurist.: 1. N° prese. 2P+T 16A (*): 2. N° prese. 3P+T 16A(*): 2. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 63A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 63A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 35 KW. N° int. magn. 1P 16A: 2. N° int. magn. 3P 16A: 1. N° int. magn. 3P 32A: 1.