Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-991 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA657.8936-991 MBOX3 MORSETT.+EMERGENZA PR. S/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 520 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636234502

Artikelnummer

SCA657.8936-991

Herstellernummer

657.8936-991

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

520 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

475 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

380 mm

IP65