SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.0016 KIT PORTELLA FUME MBOX5 - 658.0016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 670 mm
Höhe - 785 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636270739
Artikelnummer
SCA658.0016
Herstellernummer
658.0016
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
670 mm
Höhe:
785 mm
Tiefe:
400 mm
KIT PORTELLA FUME' MBOX5.


