Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.0950-000 QUADRO MBOX5 VUOTO CON PORTA + EMERGENZA - 658.0950-000

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.0950-000 QUADRO MBOX5 VUOTO CON PORTA + EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Breite - 670 mm

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Höhe - 785 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636217819

Artikelnummer

SCA658.0950-000

Herstellernummer

658.0950-000

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

IP66 52 DIN (4x13) CON PORTA