Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6056-058 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI - 658.6056-058

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6056-058 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 55 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636213170

Artikelnummer

SCA658.6056-058

Herstellernummer

658.6056-058

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

55 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

400 mm

IP66