Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6058-068 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6058-068 MBOX5 CON MORSETTIERA PRESE C/FUSIBILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636213248

Artikelnummer

SCA658.6058-068

Herstellernummer

658.6058-068

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

1

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

400 mm

IP66