SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6856-138 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6856-138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 670 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 1
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636213583
Artikelnummer
SCA658.6856-138
Herstellernummer
658.6856-138
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
670 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm


