Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6950-108 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6950-108

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6950-108 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 35 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636213729

Artikelnummer

SCA658.6950-108

Herstellernummer

658.6950-108

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

35 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

4

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

400 mm

IP65