SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6959-043 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6959-043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 35 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 670 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636068367
Artikelnummer
SCA658.6959-043
Herstellernummer
658.6959-043
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
670 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
3
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
400 mm


