Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6959-996 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6959-996

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.6959-996 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 55 kVA

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636234533

Artikelnummer

SCA658.6959-996

Herstellernummer

658.6959-996

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

55 kVA

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

400 mm

Quadro di distribuzione con fusibili,numero di prese interbloccate: 2x 2P+T 16A, 1x2P+T 16A, 3x 3P+T 16A, 2x 3P+N+T, 1x3P+N+T 63A.