Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8850-708 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE S/FUS. - 658.8850-708

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA658.8850-708 MBOX5 CON SPINA+EMERGENZA PRESE S/FUS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anschlussleistung - 55 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636214290

Artikelnummer

SCA658.8850-708

Herstellernummer

658.8850-708

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

100 A

Anschlussleistung:

55 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

670 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

785 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

2

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

8

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Tiefe:

400 mm

IP65