SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0160-075 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 160 A
Anschlussleistung - 90 kVA
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636110271
Artikelnummer
SCA661.0160-075
Herstellernummer
661.0160-075
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
90 kVA
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff