Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0250-133 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA - 661.0250-133

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0250-133 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636201702

Artikelnummer

SCA661.0250-133

Herstellernummer

661.0250-133

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung:

230/400 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

IP55