SCAME PARRE S.P.A. - SCA661.0630-047 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001636078809
Artikelnummer
SCA661.0630-047
Herstellernummer
661.0630-047
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
IP55