Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.4116 QUADRO DOMINO MOD.400 S/FORI - 672.4116

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.4116 QUADRO DOMINO MOD.400 S/FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Militärausführung - nein

  • Farbe - grau

  • Höhe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636051550

Artikelnummer

SCA672.4116

Herstellernummer

672.4116

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Höhe:

400 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

140 mm

IP66 PARETE M400 16 MÓD. GRIGIO