Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.7064 CENTRALINO DOMINO 64 DIN - 672.7064

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA672.7064 CENTRALINO DOMINO 64 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 64

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636066424

Artikelnummer

SCA672.7064

Herstellernummer

672.7064

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

64

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

700 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP66 PARETE M700 64 MÓD. GRIGIO