Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA673.2112B CENTRAL.PAR.S/P DOMINO 12M BI.

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA673.2112B CENTRAL.PAR.S/P DOMINO 12M BI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636077819

Artikelnummer

SCA673.2112B

Herstellernummer

673.2112B

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

326 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

250 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

108 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

EMV-Ausführung:

nein

estendibile a 14 moduli (12+2)