Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA675.2104B CENTRAL.INC.S/P DOMINO 4M BI.

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA675.2104B CENTRAL.INC.S/P DOMINO 4M BI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636077901

Artikelnummer

SCA675.2104B

Herstellernummer

675.2104B

Hersteller

SCA

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

180 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

75 mm

estendibile a 4.5 moduli (4+1/2)