Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.004 SCATOLA DER.100X100 C/PAS.IP55 - 685.004

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.004 SCATOLA DER.100X100 C/PAS.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056180

Artikelnummer

SCA685.004

Herstellernummer

685.004

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

SCATOLA CON PASSACAVI. Coperchio Coperchio a vite.