Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.007 SCATOLA DER.190X140 C/PAS.IP55 - 685.007

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.007 SCATOLA DER.190X140 C/PAS.IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 10

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056210

Artikelnummer

SCA685.007

Herstellernummer

685.007

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

10

Farbe:

grau

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PASSACAVI. Coperchio Coperchio a vite. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021.