SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.009 SCATOLA DER.300X220 C/PAS.IP55 - 685.009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 12
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056241
Artikelnummer
SCA685.009
Herstellernummer
685.009
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


