SCAME PARRE S.P.A. - SCA685.011 SCATOLA DER.460X380 C/PAS.IP55 SCABOX - 685.011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 14
Farbe - grau
Packung
4 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636182643
Artikelnummer
SCA685.011
Herstellernummer
685.011
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
14
Farbe:
grau
Länge:
450 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
130 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


