Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.205 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS.IP56 - 686.205

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.205 SCATOLA DER.120X 80 S/PAS.IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056265

Artikelnummer

SCA686.205

Herstellernummer

686.205

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. COPERCHIO CIECO.