Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.207 SCATOLA DER.190X140 S/PAS.IP56 - 686.207

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.207 SCATOLA DER.190X140 S/PAS.IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 190 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056289

Artikelnummer

SCA686.207

Herstellernummer

686.207

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

190 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA DER.190X140 S/PAS.IP56