SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.208 SCATOLA DER.240X190 S/PAS.IP56 - 686.208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 240 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056296
Artikelnummer
SCA686.208
Herstellernummer
686.208
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA DER.240X190 S/PAS.IP56


