Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.211 SCATOLA DER.460X380 S/PAS.IP56 - 686.211

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.211 SCATOLA DER.460X380 S/PAS.IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 450 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636182650

Artikelnummer

SCA686.211

Herstellernummer

686.211

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

450 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

130 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. COPERCHIO CIECO. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere. K2) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0023.