Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.410 SCATOLA DER.380X300 ALTA IP56 - 686.410

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.410 SCATOLA DER.380X300 ALTA IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 380 mm

Packung

  • 3 ST

Produktserien

EAN

8001636066967

Artikelnummer

SCA686.410

Herstellernummer

686.410

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

170 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.