SCAME PARRE S.P.A. - SCA686.411 SCATOLA DER.460X380 ALTA IP56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 450 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636182674
Artikelnummer
SCA686.411
Herstellernummer
686.411
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
450 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. SCATOLA ALTA COPERCHIO CIECO. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere. K2) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0023.