Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.204 SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP55 CUBIK 960 - 688.204

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA688.204 SCATOLA DER.100X100 S/PAS.IP55 CUBIK 960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Packung

  • 40 ST

EAN

8001636164991

Artikelnummer

SCA688.204

Herstellernummer

688.204

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

50 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP55 GW 960°C GRIGIO TERMOPLASTICO CON PARETI LISCE