SCAME PARRE S.P.A. - SCA689.006 SCATOLA DER.150X110 C/PAS.IP55 SCABOX - 689.006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Bestückung - ohne
Montageart - universal
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der Einführungen - 10
Packung
40 ST
EAN
8001636278940
Artikelnummer
SCA689.006
Herstellernummer
689.006
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Bestückung:
ohne
Montageart:
universal
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
ja
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne



