SCAME PARRE S.P.A. - SCA709.2505 AVV. TRIS 150 2 2P+T 10A 5 MT.+DISGIUNT. - 709.2505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Serie TRIS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636179469
Artikelnummer
SCA709.2505
Herstellernummer
709.2505
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
1 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
5 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P11
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
2
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0