Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-094 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP44 - 745.3005-094

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA745.3005-094 AVV.IND.ROLLER450 4 PRESE IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636036649

Artikelnummer

SCA745.3005-094

Herstellernummer

745.3005-094

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

4

Ader-Zahl:

5

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo per uso industriale con 4 prese e disgiuntore. Tipo spina : 16A 3P+N+T; 3 prese CEE da 16A 2P+T; 1 presa CEE da 16A 3P+N+T. Potenza prelavabile a cavo avvolto: 5000W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W.