SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.2010-102 AVV.ROLLER330 2IND+1CIV.C/DISG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 1
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ROLLER330
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636061771
Artikelnummer
SCA746.2010-102
Herstellernummer
746.2010-102
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Ader-Zahl:
5
Kabellänge:
20 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0