SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3005-895 AVV. ROLLER 330 X TOSAERBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
8001636229300
Artikelnummer
SCA746.3005-895
Herstellernummer
746.3005-895
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
30 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Art des Netzanschlusses:
CEE
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
1
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0