Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3512-350 AVV.ROLLER330 PR.OMNIA C/DISG.

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3512-350 AVV.ROLLER330 PR.OMNIA C/DISG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636062013

Artikelnummer

SCA746.3512-350

Herstellernummer

746.3512-350

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo in tecnopolimero autoestinguente secondo IEC 60695-2-1, colore grigio RAL 7035. Con presa interbloccata 2P+T e disgiuntore. IP. Norma di riferimento IEC 61316. Tipo di cavo: H07RN-F 3x2,5, 30 mt. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 1800W. Potenza prelevabile a cavo svoltro 3600W.