Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3525-351 AVV.ROLLER-BL.330 1PR.C/DIS.55

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.3525-351 AVV.ROLLER-BL.330 1PR.C/DIS.55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636076461

Artikelnummer

SCA746.3525-351

Herstellernummer

746.3525-351

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo in tecnopolimero autoestinguente secondo IEC 60695-2-1, colore grigio RAL 7035. IP55. Cavo in dotazione: Cavo tipo HO7RN-F 4x2,5 30 mt.. Con disgiuntore e presa CEE 3P+T. Con supporto per quadro Serie BLOCK 4. Potenza prelevabile a cavo avvolto 4500W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W.