Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.4000-384 AVV.ROLLER330 4 PR.CIV.C/DISG.

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA746.4000-384 AVV.ROLLER330 4 PR.CIV.C/DISG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636062044

Artikelnummer

SCA746.4000-384

Herstellernummer

746.4000-384

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

40 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo per uso domestico, con 4 prese e disgiuntore termico. • Con spina 2P+T 16A standard franco-tedesca • Dotato di 4 prese standard italiano P30 - 16A • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1500W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3600W.