Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA749.3505-353 AVV.IND.ROLLER-BLOCK 450 IP55 - 749.3505-353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 4 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636038964

Artikelnummer

SCA749.3505-353

Herstellernummer

749.3505-353

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

4 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

1

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo con presa fissa da 32A 3P+T e disgiuntore. Con supporto per quadri serie Block 4. IP 55 Norma di riferimento IEC 61316. Cavo di 30 mt. 4x4 tipo H07RN-F. Potenza prelevabile a cavo avvolto: 7000W. Potenza prelevabile a cavo svolto: 14000W.