Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA781.2761 LAMP.MIZAR ROSSA 60W E27 IP44

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA781.2761 LAMP.MIZAR ROSSA 60W E27 IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Mit Schalter - nein

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8001636044118

Artikelnummer

SCA781.2761

Herstellernummer

781.2761

Hersteller

SCA

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

220...240 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

110 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Schutzabdeckung:

ja

Höhe/Tiefe:

227 mm

Länge:

132 mm

Grado di protezione: IP44-IP55. Temperatura di impiego Diff. in termoplastico: secondo norma -5°C +35°C di riferimento: Diff. in policarbonato: -15°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Materiale: Tecnopolimero. Grado IK a 20°C: IK04 - IK07. Entrata cavi: PG11-PG13. Doppio isolamento e: Si (Classe II). Tipo di portalampada: E27 - B22.