Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3386 TAPPO FILETTATO PG 29

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.3386 TAPPO FILETTATO PG 29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - grau

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8001636016733

Artikelnummer

SCA805.3386

Herstellernummer

805.3386

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

PG29 LIGHT GRIGIO