SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5412.0 PRESSACAVO SENZA DADO M12X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8001636143644
Artikelnummer
SCA805.5412.0
Herstellernummer
805.5412.0
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
nein
M12X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO