SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5412 PRESSACAVO PASSO METRICO M12X1,5 LIGHT - 805.5412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Schutzart (IP) - IP66
Packung
50 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636124742
Artikelnummer
SCA805.5412
Herstellernummer
805.5412
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
9.5 mm
Farbe:
grau
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
15 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


