Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5425.0 PRESSACAVO SENZA DADO M25X1,5 LIGHT - 805.5425.0

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5425.0 PRESSACAVO SENZA DADO M25X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636143675

Artikelnummer

SCA805.5425.0

Herstellernummer

805.5425.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M25X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO