Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5432.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 32X1,5 LIGHT - 805.5432.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5432.1 PRESSACAVO + MEMBRANA M 32X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636143767

Artikelnummer

SCA805.5432.1

Herstellernummer

805.5432.1

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

ja

M32X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO