Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5463.0 PRESSACAVO SENZA DADO M63X1,5 LIGHT - 805.5463.0

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA805.5463.0 PRESSACAVO SENZA DADO M63X1,5 LIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636143712

Artikelnummer

SCA805.5463.0

Herstellernummer

805.5463.0

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

M63X1,5 LIGHT IP66 GRIGIO